text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem soczewkowym z gniazdem krzyżowym DIN 7983 C-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST4,8X32MM

  1. Kod artykułu 26453.048.032
  2. Numer EAN 8717077788473
  3. UBB 500687137058
  4. UNSPSC 31161507
  5. Artykuł producenta nr LTABZRSD48320ZN

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 500 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 4.8
Długość (L) (mm) 32
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
DIN 7983 C-Z
NF E25-657 C
ISO 7051 C-Z
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dk 9.5
f ≈ 1.5
k ≈ 3
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.60