text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem soczewkowym z gniazdem krzyżowym DIN 7983 C-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST4,8X16MM

  1. Kod artykułu 26453.048.016
  2. Numer EAN 8717077788435
  3. UBB 500687136639
  4. UNSPSC 31161507
  5. Artykuł producenta nr LTABZRSD48160ZN

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 4.8
Długość (L) (mm) 16
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
NF E25-657 C
ISO 7051 C-Z
DIN 7983 C-Z
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dk 9.5
f ≈ 1.5
k ≈ 3
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.60