text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem soczewkowym z gniazdem krzyżowym DIN 7983 C-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST4,2X32MM

  1. Kod artykułu 26453.042.032
  2. Numer EAN 8717077788381
  3. UBB 500687136142
  4. UNSPSC 31161507
  5. Artykuł producenta nr LTABZRSD42320ZN
Średnica (mm) 4.2
Długość (L) (mm) 32
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący
DIN 7983 C-Z
NF E25-657 C
ISO 7051 C-Z
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dk 8.1
f ≈ 1.4
k ≈ 2.5
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.40