text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Wkręty dociskowe z końcem płaskim UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez pokrycia 5/8-11X5/8

  1. Kod artykułu U07810.062.0062
  2. Numer EAN 8717077371200
  3. UBB 500624364104
  4. UNSPSC 31161518

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica 5/8
Długość (cale) 5/8
TPI 11
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F912
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
ASME B18.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

C (maks.) 0.371
J 5/16
T (min.) 0.312
Zwoje gwintu na cal 11