text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Wkręty dociskowe z końcem płaskim iso 4766 ISO 4766 Mosiądz M5X8

  1. Kod artykułu 46601.050.008
  2. Numer EAN 8717077328334
  3. UBB 500651138751
  4. UNSPSC 31162400
Średnica (d-D) M5
Długość (L) (mm) 8
Gniazdo Szczelina
Materiał Mosiądz
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
ISO 4766
NF E25-160
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dt (maks.) 3.5
n (min.) 0.86
P 0.80