text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez pokrycia 1/4-20X2 Inch

  1. Kod artykułu U07840.025.0200
  2. Numer EAN 8717077372450
  3. UBB 500624375589
  4. UNSPSC 31161518

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Średnica 1/4
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Długość (cale) 2 Inch
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F912
Kierunek gwintu Prawy
TPI 20
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
ASME B18.3
BS 2470
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

C (maks.) 0.132
J 1/8
t (min.) 0.125
Zwoje gwintu na cal 20