text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Bez pokrycia 1/4-20X2.1/4

  1. Kod artykułu U07840.025.0225
  2. Numer EAN 8717077372467
  3. UBB 500624375662
  4. UNSPSC 31161518

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Średnica 1/4
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Długość (cale) 2.1/4
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F912
Kierunek gwintu Prawy
TPI 20
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
BS 2470
ASME B18.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

C (maks.) 0.132
J 1/8
t (min.) 0.125
Zwoje gwintu na cal 20