text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal Ocynkowane 45H M16X30

  1. Kod artykułu 07860.160.030
  2. Numer EAN 8717077055780
  3. UBB 500645148759
  4. UNSPSC 31161518

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M16
Długość (L) (mm) 30
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
ISO 4026
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
DIN 913
NF E27-180
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dp (maks.) 12
P 2
s 8
t (min.) 6.4
  1. Pobierz model CAD