text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal Bez pokrycia 45H M12X45

  1. Kod artykułu 07810.120.045
  2. Numer EAN 8715492159618
  3. UBB 952351142205
  4. UNSPSC 31161518

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M12
Długość (L) (mm) 45
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
NF E27-180
ISO 4026
ASME B18.3.6M
DIN 913
BS 4168-2
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dp (maks.) 8.5
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
  1. Pobierz model CAD