text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem płaskim z nacięciem prostym DIN 551 Stal Bez pokrycia 14H M5X35

  1. Kod artykułu 20010.050.035
  2. Numer EAN 8717077068476
  3. UBB 500645178459
  4. UNSPSC 31161505

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M5
Długość (L) (mm) 35
Klasa 14H
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
ISO 4766
NF E25-160
DIN 551
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dp 3.5
n 0.8
P 0.80
  1. Pobierz model CAD