text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, ze względu na zaburzenia w łańcuchu dostaw artykuły, które nie mają widocznej ceny są obecnie niemożliwe do zamówienia. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Więcej szczegółów w komunikacie w sekcji Wiadomości.

Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem płaskim z nacięciem prostym DIN 551 Stal Bez pokrycia 14H M2,5X5

  1. Kod artykułu 20010.025.005
  2. Numer EAN 8717077068346
  3. UBB 500645177121
  4. UNSPSC 31161505

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 200 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M2,5
Długość (L) (mm) 5
Klasa 14H
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
DIN 551
ISO 4766
NF E25-160
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dp 1.5
n 0.4
P 0.45
  1. Pobierz model CAD