text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 12 10PC

  1. Kod artykułu 2A079661
  2. Numer EAN 4013288155887
  3. UBB 500643544470
  4. UNSPSC 27112836
  5. Artykuł producenta nr 05135942001

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

9 Wera bits. 1 holder 813 R Kraftform with Rapidaptor quick-release chuck, multi-component for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving.

A screwdriver set cannot be more compact Kraftform holder with Rapidaptor quick-release chuck Torsion design of the bits against premature wear Tough viscous bits for universal use Convenient and robust storage

Szerokość (mm) 75
Długość (L) (mm) 126
Zawartość (pcs) 10
Wysokość 27
Size 1 x 1/4x90; 1 x PH 00x25x2.0; 1 x PH 0x25x2.5; 1 x PH 1x25x3.0; 1 x PH 2x25; 1 x TX 6x25; 1 x TX 5x25; 1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25
Typ nr. KK 12
Waga (g) 132
Zawartość zestawu 1x Kraftform Kompakt 12, 10 pieces; 1x 813 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck, 1/4" x 90 mm; 3x 851/1 J bits: PH 00x25x2.0, PH 0x25x2.5, PH 1x25x3.0; 1x 851/1 TZ bits, PH 2 x 25 mm; 5x 867/1 TZ TORX® bits: TX 6x25, TX 5x25, TX 7x25, TX 8x25, TX 9x25