text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 IMP R SB Uchwyt Impaktor z pierścieniem ustalającym i magnesem pierścieniowym 1/4” Hex 75mm


Wera Impaktor holder for the absorption of extreme impulse peaks. Special torsion effect thanks to the double-torsion spring. The Impaktor holder additionally holds long and heavy screws absolutely securely. This enables a rapid and dependable positioning of the screw. Ideal also for overhead work. Should, situation-related, the magnet not be desired e.g. when working with metal, it can be removed from the screwdriving zone and thereby be neutralised. Used mostly for manual power tool applications. Output: suitable for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Drive: ¼" hexagon, suitable for power screwdrivers with take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 3F098819
Długość (m) 75
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość (m) 75
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Kod towaru 84661038
O (max.) 897/4 IMP R SB

Opis

Wera Impaktor holder for the absorption of extreme impulse peaks. Special torsion effect thanks to the double-torsion spring. The Impaktor holder additionally holds long and heavy screws absolutely securely. This enables a rapid and dependable positioning of the screw. Ideal also for overhead work. Should, situation-related, the magnet not be desired e.g. when working with metal, it can be removed from the screwdriving zone and thereby be neutralised. Used mostly for manual power tool applications. Output: suitable for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Drive: ¼" hexagon, suitable for power screwdrivers with take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 3F098819
EAN 4013288157836
UBB 500643510471
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05073990001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.