text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 TZ SB Końcówka wkrętakowa Pozidriv PZ2 1/4” Hex 50mm


High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 0K228811
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Packed per 3
Full Box only

Specifications

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 855/4 TZ SB

Description

High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 0K228811
EAN 4013288037992
UBB 500643409666
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05134385001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.