text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z SB Końcówka wkrętakowa krzyżakowa PH3 1/4” Hex 89mm


High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 5M084939
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 851/4 Z SB

La description

High quality bits with Torsion zone - where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Tough viscous, for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M084939
EAN 4013288105899
UBB 500643390429
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073522001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.