text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6000 Joker 4 Set 1 Sada ráčnových očkoplochých klíčů, 4 dílný


Sada kvalitních otevřených/očko-ráčnových klíčů od firmy Wera: Vše, co musí umět klíč. A ještě mnohem víc. Rychlý, lepší, hezčí. Prostě skutečný Joker. Nová generace otevřených/očko-ráčnových klíčů. 4dílná sada v robustní brašně. Na šrouby a matice s šestihrannou hlavou. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic. Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Ráčnová mechanika na straně očka s mimořádně velkým počtem 80 jemných zubů pro zajištění flexibility v úzkých prostorech. Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Objednací číslo 4Z671468
Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 4
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 4
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Šířka klíče (mm) 10-19
Značka Wera
HS kód 82041100
Model 6000 Joker
Type Wrench Set

Popis

Sada kvalitních otevřených/očko-ráčnových klíčů od firmy Wera: Vše, co musí umět klíč. A ještě mnohem víc. Rychlý, lepší, hezčí. Prostě skutečný Joker. Nová generace otevřených/očko-ráčnových klíčů. 4dílná sada v robustní brašně. Na šrouby a matice s šestihrannou hlavou. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic. Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Ráčnová mechanika na straně očka s mimořádně velkým počtem 80 jemných zubů pro zajištění flexibility v úzkých prostorech. Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Z671468
EAN 4013288164407
UBB 500643188898
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 05073290001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.