text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Zestaw gwintowników ręcznych DIN 5157 1/4X19

  1. Kod artykułu 1D075985
  2. Numer EAN 4022835553144
  3. UBB 500513080837
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 55314

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Hand Tap Set, set of 2 pcs, consisting of Rougher and Finisher

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 22
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 70
Wymiary trzpienia (mm) 11
Rozmiar 1/4x19
DIN 5157