text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Zestaw gwintowników ręcznych DIN 352 5/16X18

  1. Kod artykułu 0P722612
  2. Numer EAN 4022835220169
  3. UBB 500513088285
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 22016

Cena za
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 22
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 56
Wymiary trzpienia (mm) 6
Rozmiar 5/16x18
DIN 352