text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Zestaw gwintowników ręcznych DIN 352 2.1/2X4

  1. Kod artykułu 0Y761607
  2. Numer EAN 4022835223740
  3. UBB 500513075563
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 22374

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 80
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 220
Wymiary trzpienia (mm) 50
Rozmiar 2.1/2x4
DIN 352