text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezalenych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Zestaw gwintowników ręcznych DIN 2181 90X3.0

  1. Kod artykułu 0P114595
  2. Numer EAN 4022835280880
  3. UBB 500513073584
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 28088

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 55
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 220
Wymiary trzpienia (mm) 50
Rozmiar 90x3.0
DIN 2181