text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Zestaw gwintowników ręcznych DIN 2181 64X1.5

  1. Kod artykułu 1H646635
  2. Numer EAN 4022835280262
  3. UBB 500513067230
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 28026

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160
Wymiary trzpienia (mm) 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50
Rozmiar 64x1.5
DIN 2181