text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Zestaw gwintowników ręcznych DIN 2181 54X3.0

  1. Kod artykułu 1G907550
  2. Numer EAN 4022835280033
  3. UBB 500513064757
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 28003

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140
Wymiary trzpienia (mm) 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40
Rozmiar 54x3.0
DIN 2181