text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Zestaw gwintowników ręcznych DIN 2181 12X1.5

  1. Kod artykułu 1C212920
  2. Numer EAN 4022835563488
  3. UBB 500513057330
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 56348

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Hand Tap Set, set of 2 pcs, consisting of Rougher and Finisher

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 22
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 70
Wymiary trzpienia (mm) 9
Rozmiar 12x1.5
DIN 2181