text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne ISO 529 5/8X24

  1. Kod artykułu 1C911359
  2. Numer EAN 8715494565783
  3. UBB 500512968826
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 83827-1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 32
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 102
Wymiary trzpienia (mm) 12.5
Rozmiar 5/8x24
ISO 529