text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że planowy transport towaru z Holandii do Brna został przesunięty z 25.02 na 26.02, co spowoduje jednodniowe opóźnienie w dostawach. Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Völkel Gwintowniki ręczne ISO 529 3/8X32

  1. Kod artykułu 1C570144
  2. Numer EAN 8715494565684
  3. UBB 500513046374
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 83823-3

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 24
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 80
Wymiary trzpienia (mm) 10
Rozmiar 3/8x32
ISO 529