text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne ISO 529 1/2X28

  1. Kod artykułu 1B043646
  2. Numer EAN 8715494565745
  3. UBB 500513045954
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 83825-3

Cena za
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 29
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 89
Wymiary trzpienia (mm) 9
Rozmiar 1/2x28
ISO 529