text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że planowy transport towaru z Holandii do Brna został przesunięty z 25.02 na 26.02, co spowoduje jednodniowe opóźnienie w dostawach. Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 5157 1/4X19

  1. Kod artykułu 1B509647
  2. Numer EAN 8715494565950
  3. UBB 500512965699
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 55314-1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 22
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 70
Wymiary trzpienia (mm) 11
Rozmiar 1/4x19
DIN 5157