text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 40432 11X18

  1. Kod artykułu 1K062724
  2. Numer EAN 8715494574754
  3. UBB 500512960807
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 25711-1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 22
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 80
Wymiary trzpienia (mm) 14
Rozmiar 11x18
DIN 40432