text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 6X32

  1. Kod artykułu 1D595982
  2. Numer EAN 8715494574037
  3. UBB 500512976902
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 23006-1

Cena za
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 14
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 45
Wymiary trzpienia (mm) 4
Rozmiar No. 6x32
Rozmiar 6x32
DIN 352