text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 6X1.0

  1. Kod artykułu 1H554815
  2. Numer EAN 8715494565189
  3. UBB 500512978981
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 57738-1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSE
Zakres uchwytu 19
Materiał techniczny HSS-E
Długość całkowita 50
Wymiary trzpienia (mm) 6
Rozmiar 6x1.0
DIN 352