text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 48X5.0

  1. Kod artykułu 0N668544
  2. Numer EAN 8715494569798
  3. UBB 500513052877
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 27090-3

Cena za
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 75
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 180
Wymiary trzpienia (mm) 36
Rozmiar 48x5.0
DIN 352