text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 36X4.0

  1. Kod artykułu 0Q390796
  2. Numer EAN 8715494571524
  3. UBB 500512994640
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 27082-2

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 63
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 150
Wymiary trzpienia (mm) 28
Rozmiar 36x4.0
DIN 352