text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 36X4.0

  1. Kod artykułu 0P947060
  2. Numer EAN 8715494571517
  3. UBB 500512974683
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 27082-1

Cena za
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 63
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 150
Wymiary trzpienia (mm) 28
Rozmiar 36x4.0
DIN 352