text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 3/16X24

  1. Kod artykułu 1N698493
  2. Numer EAN 8715494576598
  3. UBB 500512972604
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 22010-1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 18
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 50
Wymiary trzpienia (mm) 6
Rozmiar 3/16x24
DIN 352