text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezalenych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 24X3.0

  1. Kod artykułu 1D513661
  2. Numer EAN 8715494570534
  3. UBB 500512983262
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 27674-2

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 50
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 110
Wymiary trzpienia (mm) 18
Rozmiar 24x3.0
DIN 352