text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 1.7/8X4.1/2

  1. Kod artykułu 1K669837
  2. Numer EAN 8715494572897
  3. UBB 500512985572
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 23366-2

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 80
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 190
Wymiary trzpienia (mm) 36
Rozmiar 1.7/8x4.1/2
DIN 352