text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 352 1.1/2X6

  1. Kod artykułu 1M437596
  2. Numer EAN 8715494572798
  3. UBB 500512958199
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 23354-1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 63
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 150
Wymiary trzpienia (mm) 32
Rozmiar 1.1/2x6
DIN 352