text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 92X2.0

  1. Kod artykułu 0P395089
  2. Numer EAN 8715494562539
  3. UBB 500512948042
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 28091-1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 45
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 180
Wymiary trzpienia (mm) 56
Rozmiar 92x2.0
DIN 2181