text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 90X2.0

  1. Kod artykułu 0P549960
  2. Numer EAN 8715494562935
  3. UBB 500512947622
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 28087-1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 40
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 160
Wymiary trzpienia (mm) 50
Rozmiar 90x2.0
DIN 2181