text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 90X1.5

  1. Kod artykułu 1L551360
  2. Numer EAN 8715494562928
  3. UBB 500513025246
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 28086-2

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 38
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 160
Wymiary trzpienia (mm) 50
Rozmiar 90x1.5
DIN 2181