text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 9/16X18

  1. Kod artykułu 1B629856
  2. Numer EAN 8715494575768
  3. UBB 500513028968
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 24324-3

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 28
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 80
Wymiary trzpienia (mm) 11
Rozmiar 9/16x18
DIN 2181