text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezalenych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 88X1.5

  1. Kod artykułu 1J082583
  2. Numer EAN 8715494562843
  3. UBB 500513024587
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 28082-2

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 38
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 160
Wymiary trzpienia (mm) 50
Rozmiar 88x1.5
DIN 2181