text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 85X3.0

  1. Kod artykułu 0W656334
  2. Numer EAN 8715494562720
  3. UBB 500513023910
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 28076-2

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 55
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 220
Wymiary trzpienia (mm) 50
Rozmiar 85x3.0
DIN 2181