text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 7/16X20

  1. Kod artykułu 0U712926
  2. Numer EAN 8715494575713
  3. UBB 500512951087
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 24320-1

Cena za
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 22
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 63
Wymiary trzpienia (mm) 8
Rozmiar 7/16x20
DIN 2181