text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych niezalenych od Fabory zamówienia złożone 24.02.2020 zostaną dostarczone w dniu 26.02.2020. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 54X4.0

  1. Kod artykułu 1M064829
  2. Numer EAN 8715494570183
  3. UBB 500513015916
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 28004-2

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 50
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 180
Wymiary trzpienia (mm) 40
Rozmiar 54x4.0
DIN 2181