text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 45X1.5

  1. Kod artykułu 0N609640
  2. Numer EAN 8715494571173
  3. UBB 500512936161
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 26576-1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 25
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 110
Wymiary trzpienia (mm) 36
Rozmiar 45x1.5
DIN 2181