text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że planowy transport towaru z Holandii do Brna został przesunięty z 25.02 na 26.02, co spowoduje jednodniowe opóźnienie w dostawach. Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 35X1.0

  1. Kod artykułu 0P300663
  2. Numer EAN 8715494567879
  3. UBB 500513011048
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 26547-2

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 25
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 100
Wymiary trzpienia (mm) 28
Rozmiar 35x1.0
DIN 2181