text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 3.5X0.35

  1. Kod artykułu 0W045363
  2. Numer EAN 8715494568562
  3. UBB 500513009406
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 26309-2

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 10
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 45
Wymiary trzpienia (mm) 4
Rozmiar 3.5x0.35
DIN 2181