text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 3/16X32

  1. Kod artykułu 0X561092
  2. Numer EAN 8715494573245
  3. UBB 500512999854
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 22710-3

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 14
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 50
Wymiary trzpienia (mm) 6
Rozmiar 3/16x32
DIN 2181