text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 26X2.0

  1. Kod artykułu 1E209398
  2. Numer EAN 8715494567107
  3. UBB 500513008663
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artykuł producenta nr 26514-2

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Materiał bazowy HSSG
Zakres uchwytu 22
Materiał techniczny HSS-G
Długość całkowita 90
Wymiary trzpienia (mm) 18
Rozmiar 26x2.0
DIN 2181